LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ - 岩崎電気
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.6取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)147定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
平均演色評価数
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85550074ECF15040W/NSAN8/Wホワイト昼白色Ra705000昼白色
164,000
93,980
103,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
85550108ECF15040W/LSAN8/DGダークグレイ電球色Ra802700電球色
164,000
93,980
103,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
85550117ECF15040W/LSAN8/Wホワイト電球色Ra802700電球色
164,000
93,980
103,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする