仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.1取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)種類電球色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)121定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上128、水平面上134平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)117.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)14200アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定内容量1台