曜日別特売

LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 160W 水銀ランプ700W相当 クラス3000 超広角タイプ

LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 160W 水銀ランプ700W相当 クラス3000 超広角タイプ - 岩崎電気
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA材質ポリカーボネート質量(kg)3.3kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(200V)150定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(200V)158光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)194.3光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)30700アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
注意
※60000時間経過後の最大値。
※初期照度補正機能による60000時間平均値。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85549977EHCL16113W/NSAJZ2
194,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする