TRUSCO
二眼型セーフティグラス
ツルがウレタンソフト構造で頭部への負担が軽減されます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
幅(mm)
150.5
高さ(mm)
39
レンズ色
クリア
フレーム色
レッド
機能
UVカット機能付、防傷加工可、防曇加工有り、ノーズパッド有り
テンプル色
レッド
レンズ厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85551009
TSG-8212R
¥
1,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください