TRUSCO
耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング
15ゲージ編みのため薄く、細かい作業に適しています。
手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。
糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途
薄板鋼板、ガラス板加工作業
カッターなどの刃物を扱う作業
機械メンテナンス作業
組立作業
仕様
耐切創レベル:3
厚さ(mm)
1
色
グレー/ブルー
サイズ
M
規格
EN388 2016:4343B
機能
耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
高強力ポリエチレン糸(高性能ポリエチレン樹脂)
手のひらまわり(cm)
18
色(手首部)
イエロー
ゲージ数
15
耐切創性
3/B
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85550939
TCRG15-M
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください