まとめ買い ポリエステルヤッケ

まとめ買い ポリエステルヤッケ - TRUSCOまとめ買い ポリエステルヤッケ - TRUSCOまとめ買い ポリエステルヤッケ - TRUSCO

10着入のお買い得パックです。
頭から被るデザインで前立てからの風の侵入を防ぎます。
胸に小物収納ポケットが付いています。
肩や腕が動かしやすいラグラン袖です。
泥・風・汚れから体をガードします。
はっ水加工を施していますが本製品をレインウェアとして使用できません。

用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。ネイビー内容量1箱(10着)
注意
※本製品は防水仕様ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85551307TPJ-55-3L-10P3L130175~185175~185102~110
9,310
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85551316TPJ-55-L-10PL122170~180170~18090~98
9,310
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85551325TPJ-55-LL-10PLL126175~185175~18596~104
9,310
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする