TRUSCO
まとめ買い ポリエステルパンツ
10着入のお買い得パックです。
泥・風・汚れから体をガードします。
はっ水加工を施していますが、本製品をレインウェアとして使用できません。
用途
軽作業、 農作業、 一般作業用に。
色
ネイビー
身長(cm)
175~185
内容量
1箱(10着)
注意
※本製品は防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85551334
TPP-55-3L-10P
3L
79
94~104
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85551350
TPP-55-LL-10P
LL
76
86~96
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540