曜日別特売

一般作業用不織布製使い捨て保護服

一般作業用不織布製使い捨て保護服 - TRUSCO

PETラミネート加工不織布を使用しており、耐油性、耐水性が優れています。

用途
一般軽作業現場に。
塗装作業に。
清掃作業に。
その他着衣を汚したくない作業に。
ホワイトタイプ使い捨て股下(cm)60適応股下(cm)40~55袖口(cm)18内容量1着
注意
※サイズが合ってることを確認し、化学物質による暴露が低い事が確認された場所でのみご使用ください。
※医療用途ではありません。
※使用後は各地方自治体の規制に従い速やかに廃棄してください。
※引火しやすいため、火気の近く・火器使用時の着用は厳禁です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85551054PW-2L2L15096190175~185
518
取扱い終了
代替品有
85551036PW-MM12590180165~175
550
取扱い終了
返品不可
85551045PW-LL13893185170~180
550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85551054PW-2L08409667TPC-LLPW-2L 使い捨て保護服 TRUSCO 08409667使い捨て保護服TRUSCO1着
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする