TRUSCO
液晶対応すべり止め付ニトリル手袋
導電糸入りで、タッチパネル操作が可能です。
耐摩耗性に優れたニトリルゴムコーティングを施しています。
用途
土木建築業、タッチパネル操作に。
厚さ(mm)
1.5
色
オレンジ
ゲージ数
13
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85550948
TNG-OL
L
24
8.5
18
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
85550957
TNG-OM
M
23
8
17
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください