TRUSCO
極薄ニトリル背抜き手袋
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
用途
オイルや化学薬品を使用する作業。
建築工事。
林業。
組立作業。
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック
ゲージ数
15
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85551106
TGL-2595-BK-A-M
M
22
7.5
17
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85551097
TGL-2595-BK-A-L
L
23
8
18
¥
400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください