AUDISON(オーディソン)のレシーバー、B-CONです。
カーオーディオ用に設計されたBluetooth 5.0対応モジュールで、日本オーディオ協会の”ハイレゾオーディオワイヤレス”の認証を取得しており、ハイレゾ・プレーヤー(Fiio、Sony Walkman等)や最新のAndroid/iOSデバイスからストリーミング・オーディオを再生する際に最適です。
デバイスのローカルに保存したファイルの再生からハイレゾ・ストリーミング・サービス(Tidal、Qobus等)まで幅広いオーディオ・フォーマットに対応し、LDAC対応のAndroidデバイスを使用すると最大96kHz/24bitの非圧縮Bluetoothストリーミングによる最高のパフォーマンスを引き出すことができます。
開発の段階において高音質追求の際に基本となるボリュウム・マネージメントに特に注意をはらい、AudisonのR&Dチームは”Absolute Volume(アブソリュート・ボリュウム=絶対音量)”機能をオーディオファイル的観点から使用する方法にフォーカスしました。モバイル・デバイスのボリュウムを直接操作する際に起こる解像度のロスを回避し、DSP(*注1)のマスター・ボリュウムを操作することでフル・ダイナミック・レンジを実現します。
携帯電話のハンズフリー機能にも対応(※注2)しているので、DSP(※注1)が自動的にプロセッサ側のマスター入力へ切り替え、通話が終了すると曲が中断したところへ戻って再生します。
Bluetoothストリーミングを使用しない場合は、”パス・スルー”オプティカル入力(最大192kHz/24bit)を利用して、デジタル・プロセッサへの外部入力として使用することも可能です。
デジタル出力(最大192kHz/24bit)とアナログ出力(最大2V RMS, SN比100dB)で幅広いオーディオ機器との接続が可能になります。
※注1: bit One HD Virtuosoに実装されているSDCポートに接続することで利用可能
※注2: 車両側でハンズフリー通話の設定をしている場合
Bluetoothレシーバー
Bluetooth 5.0 + EDR
Bluetooth A2DP 1.3, AVRCP 1.6