曜日別特売

KICKER 16cmセパレート2way車載用スピーカー

KICKER 16cmセパレート2way車載用スピーカー - KICKER

キッカーの16cm2wayスピーカー、CSS654です。
CSS654 (43CSS654)の後継モデルです。
CSS654は16cmミッドバス、チタンドームトゥイーター、クロスオーバーで構成されたセパレート2wayスピーカーです。
ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーン、ポリエステルフォームサラウンドを備え、高耐入力を実現。この価格帯では異例の100W/RMS,300W/MAXの高耐入力を誇り、90dBの高能率と共に純正デッキから外付けパワーアンプによる駆動まで幅広い対応力を備えました。
トゥイーターは20mmのチタンドームタイプ。フラッシュマウント、アングルマウント、自立マウントを含む3種類のツィーター取り付けオプションが付属。取付方法を選ぶことができ、幅広いセッティングを可能にします。
クロスオーバーには本格的な0dB、+3dB、+6dBの3段階のツィーターレベルコントロール付きで好みの調整が簡単にできます。
この価格からは想像できないライブ感あふれるアメリカンサウンド。さらに奥行43mmと薄型、内径が123mmのため多くの17cm用バッフルにも対応し、インナーバッフルでも取付できる取り付けやすさも備えています。

仕様●クロスオーバースロープ ハイパス側(dB/oct):12●クロスオーバースロープ ローパス側(dB/oct):12●クロスオーバーポイント(kHz):4●ツイーターレベル調整:0dB 3dB 6dB直径(Φcm)取付穴:12.3周波数特性35-21kHzスピーカー16cm 2wayコンポーネントスピーカー最大入力(W)300定格入力(W)100音圧感度(dB)90取付奥行(mm)43内容量1セット(2個)
注意
※日本正規品です。 よって日本総輸入代理店による1年保証が付いております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85549679CSS654
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする