曜日別特売

KICKER 4Ω 16.5cm コアキシャル2WAYスピーカー

KICKER 4Ω 16.5cm コアキシャル2WAYスピーカー - KICKER

キッカーの16.5cm2wayスピーカー、KSC6704です。
KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。
16.5cmミッドバス、シルクドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。
ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。
トゥイーターは20mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。
KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
取付バッフル付属

仕様16.5cm2wayスピーカー直径(Φcm)取付穴:14.1周波数特性40-21kHz定格入力(W)100深さ(cm)取付:4.6内容量1セット(2個)
注意
※日本正規品です。 よって日本総輸入代理店による1年保証が付いております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8554974951KSC6704
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする