キッカーのスピーカー、KSMT2504です。
KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。
KSMT2504は、ボールジョイント式のポジショニングシステムと独立して調整可能なトゥイーターポッドに取り付けられており、車内の理想的な場所に簡単に移動することができます。
ウーファーには アルミニウム製2.5インチミッドレンジコーンを採用。
25mmのシルクドーム型トゥイーターには18dBのクロスオーバーを、ミッドレンジには6dBのバンドパスクロスオーバーを搭載し、緻密な音響制御を実現しています。その結果、アーティストが意図した通りの正確で自然なトーンを実現しています。
ミッドレンジとトゥイーターそれぞれに専用設計のエンクロージャーを採用
また、インラインクロスオーバーネットワークが付属しており、ドアやダッシュのほとんどの場所に多目的に取り付けることができます。
インラインクロスオーバー付属。