KICKER 25cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー)

KICKER 25cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー) - KICKER

キッカーのパワードサブウーファー、HIDEAWAY HS10です。
シート下など様々な場所へのインストールが可能な薄型サブウーファーです。
HS8とほぼ同じサイズでコンパクトなボディながら頑強なオールアルミフレームを採用した重量級。剛性も高く、歪みや不要振動を排した今までにない低音再生が可能です。
もちろん現在お使いのHS8と簡単に差し替えができます。
専用の25cmウーファーを定格出力180Wの強力なデジタルアンプでドライブ。ベースブースト、フェイズコントロールも装備され、コンパクトボディからは想像もつかない迫力のある重低音が再生されます。
リモートベースコントローラー付属。スピーカーライン入力により純正デッキなどへも接続が可能です。

仕様●KickEQ boost:+6db @40Hz●クロスオーバー:12dB Lowpass:50-120Hz / 24dB Hipass:25Hz定格出力(W)アンプ:180寸法(cm)35.4×8.1×24.9、ウーファー:25周波数特性25-120Hz内容量1個
注意
※RCA入力の際には別売のKISLが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85549810HIDEAWAY HS10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85549810HIDEAWAY HS101574142851HS10HIDEAWAY HS10 KICKER パワードサブウーハー KICKER 15741428KICKER パワードサブウーハーKICKER1個
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする