曜日別特売

KICKER 10cmコアキシャル2way車載用スピーカー

KICKER 10cmコアキシャル2way車載用スピーカー - KICKER

キッカーの10cm2wayスピーカー、CSC44です。
CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。
CSC44は10cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。
ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。
トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。
KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
スピーカーグリル付属

仕様10cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:9.5周波数特性60-20kHz定格入力(W)50インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.6内容量1セット(2個)
注意
※日本正規品です。 よって日本総輸入代理店による1年保証が付いております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85549724CSC44
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする