シーランド
ジャストフィットゴーグル CS-65 クリア
【特長】ヘルメット・ゴーグル・ヘッドライトが一体化!
用途
ヘルメット用ゴーグル
付属品
ゴーグルクリップ×2、ベルトクリップ×2、クリップストッパー×2
材質
フレーム:エラストマー、レンズ:ポリカーボネート、ベルト:シリコン
レンズ厚さ(mm)
2
内容量
1個
注意
※セットアップ例のためヘルメット、ヘッドライトは付属しません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85551736
CS65C
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください