曜日別特売

やわらか純綿スムスマチ無し12双組

やわらか純綿スムスマチ無し12双組 - 勝星産業やわらか純綿スムスマチ無し12双組 - 勝星産業やわらか純綿スムスマチ無し12双組 - 勝星産業やわらか純綿スムスマチ無し12双組 - 勝星産業やわらか純綿スムスマチ無し12双組 - 勝星産業やわらか純綿スムスマチ無し12双組 - 勝星産業やわらか純綿スムスマチ無し12双組 - 勝星産業

通気性・吸汗性に優れた綿100%
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
小指の指又を下げて手にフィットしやすくしています

用途精密部品の組立、精密機械作業、金属加工仕上、品質検査 等材質綿、滑り止め:なし内容量1ダース(1ダース×12双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85551675#242SS2078
オープン
649
714(税込)
当日出荷
85551684#242S2178.5
オープン
649
714(税込)
当日出荷
85551700#242M227.59
オープン
649
714(税込)
当日出荷
85551709#242L2389.5
オープン
649
714(税込)
当日出荷
85551718#242LL248.510
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする