勝星産業
パフォーマー 2本指切り手袋すべり止め付
親指・人指し指部分を切り落とし、ほつれないようロックをかけています。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿100%素材を採用。
用途
一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業 等
材質
綿、滑り止め:塩化ビニール樹脂
ゲージ数
10
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85551474
#137
M
22
7
17
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
85551490
#137
L
23.5
8
18
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください