曜日別特売

パフォーマー 3本指切り手袋すべり止め付

パフォーマー 3本指切り手袋すべり止め付 - 勝星産業パフォーマー 3本指切り手袋すべり止め付 - 勝星産業パフォーマー 3本指切り手袋すべり止め付 - 勝星産業

親指・人指し指・中指部分を切り落とし、ほつれないようロックをかけています。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿100%素材を採用。

用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業 等材質綿、滑り止め:塩化ビニール樹脂全長(cm)22.5中指長(cm)7ゲージ数10内容量1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85551499#138M17
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
85551508#138L18
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする