曜日別特売

綿混薄手すべり止め付 10双組

綿混薄手すべり止め付 10双組 - 勝星産業綿混薄手すべり止め付 10双組 - 勝星産業

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性に優れた綿素材と耐久性のあるポリエステル素材を使用。

用途一般作業、軽作業、運搬作業、土木建築 等ゲージ数10材質綿・ポリエステル、滑り止め:塩化ビニール樹脂内容量1組(1組×10双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ゲージ数
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85551648#4100L1022.57.518
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
85551639#4100M1021716
オープン
879
967(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする