勝星産業
綿混薄手すべり止め付 5双組
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性に優れた綿素材と耐久性のあるポリエステル素材を使用。
用途
一般作業、軽作業、運搬作業、土木建築 等
材質
綿・ポリエステル、滑り止め:塩化ビニール樹脂
ゲージ数
10
内容量
1組(1組×5双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85551614
#4000
M
21
7
16
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
85551630
#4000
L
22.5
7.5
18
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください