曜日別特売

フルコーティングソフトグローブ

フルコーティングソフトグローブ - 勝星産業フルコーティングソフトグローブ - 勝星産業フルコーティングソフトグローブ - 勝星産業フルコーティングソフトグローブ - 勝星産業フルコーティングソフトグローブ - 勝星産業フルコーティングソフトグローブ - 勝星産業フルコーティングソフトグローブ - 勝星産業フルコーティングソフトグローブ - 勝星産業

18Gの極薄なので柔らかく手にフィットします。
作業性の高い天然ゴムコーティング。
手の甲までコーティングしているので保護力が高く、耐水・防汚効果があります。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
柔軟性のあるしなやかな着け心地。

用途農作業、ガーデニング、建設作業、水を扱う作業ゲージ数18材質ナイロン、滑り止め:天然ゴム内容量1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
ゲージ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85551517FU-650SS2171618
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
85551526FU-650S227.517.518
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
85551535FU-650M2381918
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
85551544FU-650L248.22118
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
85551560FU-650LL258.52218
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする