勝星産業
撥水虫よけハット ネット付き
撥水ナイロン使用の耐水タイプ(ハット部分のみ)
収納可能な虫よけネット内蔵タイプ
忌避加工済で虫をブロック
サイズ調整可能なドロストタイプ
視認性の高い黒色ネット
用途
屋外作業、園芸、ガーデニング、虫よけ対策、熱中症対策、紫外線対策、アウトドア、レジャー 等
材質
帽子:ナイロン・その他
サイズ
フリー
頭囲(cm)
65
材質(ネット)
ポリエステル
内容量
1個
注意
※この商品は、顔や頭を害虫から保護するものではありません。
※あくまで補助的な機能を果たすものであり、蜂などの人体に大きな影響を及ぼす恐れのある虫への防虫対策としてはご利用にならないで下さい。
※ご使用の際は、首周りに隙間ができないようにしてご使用ください。
※鋭利な物に触れるとネットが破ける恐れがございます。
※熱に弱いため、火気には近づけないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φcm)
長さ(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85551465
BT-600
(ネット)27
(ツバ)5.5
9、(ネット)41
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
57240876
BT-600
27
ツバ:5.5
9 (ネット:41)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください