ホットプレート

ホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービン

3つのプレートでレパートリーが広がる
<煙や油の飛び散りを抑える深型穴あき焼肉プレート>
プレートの穴から肉の余分な脂が落ちるため、脂っぽくなりにくく、ヘルシーでおいしく仕上がります。
<深型平面プレート>
深さ3.5cmだから、定番料理はもちろん、パエリアなどのこぼれやすい料理や、パスタやすき焼きなどの汁気の多い料理も楽しめます。
<区切り線つきたこ焼きプレート>
区切り線がついているから、穴からあふれさせた生地を区切って丸めやすく、上手に作れます。外はカリッと、中はトロリとしたアツアツのたこ焼きができ上がります。

チャコール(HZ)消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約9温度調節範囲(℃)保温(80)~250 ※250はふたなし最高温度です外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3枚重ね時:約48.5×31.5×20内寸(幅×奥行×深さ)(mm)深型穴あき焼肉プレート:406×272×32、区切り線つきたこ焼きプレート:406×272×14、深型平面プレート:406×272×35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85550196EA-HA30
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする