ステンレスマグ

ステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービン

パッキン一体型「シームレスせん」&「食洗機対応」でお手入れがだんぜんラク!ふだん使いからスポーツやアウトドアシーンでも使える大容量タイプ。
利用満足度約97% せんとパッキン一体型「シームレスせん」
食器洗い乾燥機対応
よりコンパクトになって使いやすい
飲み頃の温度を長時間キープ
内面フッ素コート「ラクリアコート+(プラス)」
スポーツドリンクOK!

エコマーク認定認定口径(Φcm)約4エコマーク認定番号10 146 002内容量1本
全7種類を絞り込む
容量(L)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
本体質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85550318SM-GS60ホワイト(WA)0.6約0.27約7×7×22(6時間)73以上
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
85550327SM-GS60アイシーパープル(VM)0.6約0.27約7×7×22(6時間)73以上
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
85550336SM-GS60ディープターコイズ(GM)0.6約0.27約7×7×22(6時間)73以上
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
85550345SM-GS60ブラック(BA)0.6約0.27約7×7×22(6時間)73以上
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
85550354SM-GS72アイシーパープル(VM)0.72約0.31約7×7×26(6時間)75以上
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
85550370SM-GS72ディープターコイズ(GM)0.72約0.31約7×7×26(6時間)75以上
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
85550379SM-GS72ブラック(BA)0.72約0.31約7×7×26(6時間)75以上
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする