コニシ
防水スプレーA
はっ水持続性能に優れます。
用途
スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品・バック・傘などの繊維製品の防水・防汚に
容量(mL)
300
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
7.2L
危険物の性状
水溶性
内容量
1箱(24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85550388
#05729
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください