オーム電機
バンド取付LED赤色ライト
自転車のテールライトなどに使えます。
直径約12~32mmまでのパイプにセット可能。
ゴムバンドで取り付け簡単、傘にも取付できます。
連続点灯、点滅点灯と切り換えができます
付属品
単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)・ゴムバンドA、B
外形寸法(mm)
(約)幅24.7×高さ64.7×奥行23(ゴムバンド除く)
電源
単4形乾電池1本
本体質量(g)
約19(電池別)
保護等級
IPX4
連続使用時間(時間)
連続点灯時(明るさ10%まで)…約5、点滅点灯時…約11
光源
赤色系LED3個(LED交換不可)
消費電流(mA)
最大:約120
内容量
1個
注意
※ 水中で使用しないでください。
※ 電池蓋は必ずしっかりとしめてください。防水性能が損なわれます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85571860
SL-R310
¥
1,380
¥
1,289
¥
1,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください