トーアボージン
耐熱耐薬品フレーム&JIS強化ガラスレンズ入
耐熱、耐薬品用特殊素材アイカップフレーム+強化ガラスレンズ入。
一般的な樹脂製めがねが使えない場合にぜひお試しください。
用途
高温作業、薬液取り扱い作業
適合機種
JIS
長さ(mm)
162
幅(mm)
146
高さ(mm)
55
レンズ色
透明
フレーム色
ホワイト
テンプル色
ホワイト
内容量
1個
注意
※全ての薬液への耐性を保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85554640
UL-100HP TBG
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください