フレームストッカー (C-102A) BR

フレームストッカー (C-102A) BR - パール(PEARL)

こちらの商品はご注文いただいてから製造いたします。
素材:木材・高級合板
サイズ:W520×D490×H1000mm
重量:35kg
1段内寸:W360×D450×H40mm
1個内寸:W170×D55×H40mm

幅(mm)520高さ(mm)1000奥行(mm)490内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8555881588719
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする