曜日別特売

冷蔵庫長ー60℃

冷蔵庫長ー60℃ - シバタ工業

Wウレタンスポンジ+フェルト入りキルティングライナーの重層構造
4mmフェルト中敷き2枚使用で、合計8枚の厚さで底冷えを防ぐ
オリジナルキルティングソックス”BLAXX”採用により保温性向上
中底にアルミ材を装着することで保温性向上

用途-60℃の冷蔵庫倉庫向け機能防寒内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85554554NR013-28.0
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
85554536NR013-26.0
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
85554545NR013-27.0
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
85554570NR013-29.0
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする