理研オプテック
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M10C-HF
溝付ヘルメットに取り付けるタイプです。
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。
やわらかい軟質塩ビを使用したモデルです。
長さ(mm)
73
幅(mm)
180
高さ(mm)
83
レンズ色
クリア
適合規格
JIS
フレーム色
クリア
機能
防傷加工有り、防曇加工有り
コーティング
HF(ハード/防曇)
色(バンド)
ブラック
レンズ厚さ(mm)
0.8
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85562087
M10C-HF SPB/AM COVER TSUKI
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください