防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M20C-HF

防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M20C-HF - 理研オプテック

耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、外側ハードコート、内側くもり止めコートを施したレンズを採用しています。
軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。
通気孔があるタイプです。
矯正眼鏡の上からも使用出来ます。
難燃性のカバー付きスプリングバンドを使用しています。
MPタイプ溝付ヘルメットに取付可能です。

長さ(mm)61幅(mm)160高さ(mm)80レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングHF(ハード/防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85562114M20C-HF SPB/MP COVER TSUKI
3,750
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする