曜日別特売

防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M20C-VF AMタイプ

防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M20C-VF AMタイプ - 理研オプテック

耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、曇りに強い超親水性のVF-Pコーティング施したレンズを採用しています。
軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。
通気孔があるタイプです。
矯正眼鏡の上からも使用出来ます。
難燃性のカバー付きスプリングバンドを使用しています。
AMタイプヘルメットに取付可能です。

長さ(mm)61幅(mm)160高さ(mm)80レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85562130M20C-VF SPB/AM COVER TSUKI
4,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする