サングラス SF6401
カーブ系レンズ採用によりワイドな視界を確保しています。
ノーズパッド、つるの内側には掛け心地を考慮し、エラストマーを採用しています。
99%以上紫外線カットレンズ採用
- 用途
- 晴天時の屋外での紫外線対策に。
- 内容量
- 1箱(5個)
注意
※高温のところに置いたり、傷を付ける様な金属と一緒に保管しないでください。※トンネルや位所(夜間)では視力が低下して事故の原因となりますので使用は避けてください。
※日中の光線の眩しさを防ぐことはできますが、その他の保護機能は持ち合わせておりません。
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ












![サングラス er-3 SWANS(スワン)[安全保護具] サングラス er-3 SWANS(スワン)[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16557820-250326-02.jpg)


![ボストン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4225 LBR アックス[安全保護具] ボストン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4225 LBR アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06148541-261021-02.jpg)
![ウェリントン型 調光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASPC-5125 MBK アックス[安全保護具] ウェリントン型 調光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASPC-5125 MBK アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06149286-261021-02.jpg)
![跳ね上げ式 オーバーグラス FU-604PCS SM アックス[安全保護具] 跳ね上げ式 オーバーグラス FU-604PCS SM アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06148602-261021-02.jpg)
![ウェリントン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4125 LBU アックス[安全保護具] ウェリントン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4125 LBU アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05890916-261020-02.jpg)