曜日別特売

防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M30C-HF MPタイプ

防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M30C-HF MPタイプ - 理研オプテック

耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、外側ハードコート、内側くもり止めコートを施したレンズを採用しています。
ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。
側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。
矯正眼鏡の上から着用できます。
通気孔ありタイプです。
レンズ交換が可能です。
MPタイプ溝付ヘルメットに取付可能です。

長さ(mm)76幅(mm)182高さ(mm)76レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングHF(ハードコート/防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85562166M30-HF SPB/MP COVER TSUKI
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする