八幡ねじ
スパイラルウォレットチェーン
太さ3mmの丈夫なコードで編んだウォレットチェーンです。
用途
普段はアクセサリー、緊急時にはほどいてロープとして使用。
幅(mm)
20
コード長さ(mm)
410
最大長(mm)
4200
内容量
1個
注意
※使用前後に点検を行ってください。
※ロープの洗濯や水洗いによって、色落ち、色移りする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85554439
4979874195159
ブルー
ブルー
¥
3,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85554448
4979874195166
カモフラージュ柄
カモフラージュ柄
¥
3,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85554457
4979874195173
ブラック
ブラック
¥
3,563
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください