シバタ工業
安全長靴 安全大長
軽量化(従来品比約20%軽量)しました。
吸汗・抗菌裏地「BLAXX」採用により清潔に使用可能です。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
35cmのロング丈です。
用途
建設・土木作業に。
河川清掃に。
色
ブラック
JIS規格
JIS T 8101安全靴C[[R2]]/S
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85554466
AB023-25.0
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85554475
AB023-27.0
27
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85554484
AB023-28.0
28
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください