曜日別特売

安全静電長靴(先芯入り)

安全静電長靴(先芯入り) - シバタ工業

静電気帯電防止靴です。
裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
サイズ調整用スペーサー中敷付です。

用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。寸法(mm)(履口回り)35ブラックJIS規格JIS T 8103(ED-P/C3)C[[R2]]/S/P4合格足幅EEE靴タイプ長靴内容量1足
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85565684AE012-23.023
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
85565700AE012-24.024
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
85565718AE012-26.026
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
85565727AE012-27.027
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
85565736AE012-28.028
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85565745AE012-29.029
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
85565754AE012-30.030
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
85565709AE012-25.025
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする