曜日別特売

レインウェア ひんやり、実感レインスーツ

レインウェア ひんやり、実感レインスーツ - トオケミレインウェア ひんやり、実感レインスーツ - トオケミレインウェア ひんやり、実感レインスーツ - トオケミレインウェア ひんやり、実感レインスーツ - トオケミレインウェア ひんやり、実感レインスーツ - トオケミレインウェア ひんやり、実感レインスーツ - トオケミレインウェア ひんやり、実感レインスーツ - トオケミレインウェア ひんやり、実感レインスーツ - トオケミ

ひんやり、実感。ジャケットとフードに冷感メッシュを使用した夏向けレインウェアです。耐水圧20,000mm透湿度7,000g/m2・24h。
現場作業時の熱中症対策にもお勧めです。
<ジャケット・パンツ共通>
・上下メッシュ使用。※ジャケットとフードには冷感メッシュを使用。パンツは、通常メッシュ。
<ジャケット>
・ボタンでの着脱可能フード
・フードと上着の接続箇所(後頭部分)、背中、脇といった空気のこもる個所に空気孔を設置
・前方からの風雨を防ぐフロントフラップ機能
・ポケット付
<パンツ>
パンツ裾絞り調整(ボタン)

用途夏場の雨の日の屋外での作業時の防雨・暑さ対策として、あるいは、夏場の屋内で空調服が使用できない時の熱中症対策として。通勤・通学にも。耐水圧(mm)20000透湿性(g/m2・24hr以上)7000(24h)内容量1着
注意
※サイズは、多少前後の誤差が発生する場合がございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
※冷感メッシュは、フードとジャケットのみの使用。パンツは、通常のメッシュとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
855657707703MK-BLUE-3Lブルー3L112~120180~19081
15,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
855657797703MK-BLUE-LブルーL96~104170~18076
15,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
855657887703MK-BLUE-LLブルーLL104~112175~18578
15,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
855657977703MK-BLUE-MブルーM88~96165~17574
15,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
855658067703MK-NAVY-3Lネイビー3L112~120180~19081
15,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
855658157703MK-NAVY-LネイビーL96~104170~18076
15,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
855658247703MK-NAVY-LLネイビーLL104~112175~18578
15,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
855658407703MK-NAVY-MネイビーM88~96165~17574
15,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする