曜日別特売

フェイスカバー 薄口

フェイスカバー 薄口 - SWANフェイスカバー 薄口 - SWANフェイスカバー 薄口 - SWAN

衣料品売場でお客様が試着する際に、頭からかぶり衣服への化粧品・汗・皮脂などの付着を防ぐカバーです。
薄口のエコノミータイプで、スリムなケースで場所を選びません。
ケースから1枚ずつ取り出す仕様です。
100枚入り。

幅(mm)400寸法(mm)400×200+200高さ(mm)200+200縦(mm)200+200横(mm)400内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85554430007620100
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする