曜日別特売

KICKER 7cmミッドレンジスピーカー KSC2704

KICKER 7cmミッドレンジスピーカー KSC2704 - KICKERKICKER 7cmミッドレンジスピーカー KSC2704 - KICKERKICKER 7cmミッドレンジスピーカー KSC2704 - KICKER

・キッカーのミッドレンジスピーカー、KSC2704です。
・KSCスピーカーは、まるでコンサートのような音量で楽しむことがき、滑らかさと繊細さを維持します。
・トヨタ、スバル、ジープ、GM、クライスラーの純正位置に取り付け可能なスチールブラケットが付属しています。
・純正交換はもちろん、KSセパレートスピーカーと組み合わた3wayシステム構成などシステムバリエーションが広がるスピーカーです。

仕様正式名称:51KSC2704 51th anniversary model周波数特性300~20000Hz取付穴径(Φmm)61スピーカー7cmミッドレンジスピーカー定格入力(W)50音圧感度(dB)85取付奥行(mm)32内容量1セット(2個)
注意
※こちらの商品は日本正規品で御座います。よって日本総輸入代理店による保証が付いております。安心してお買い求めくださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85553924KSC2704
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする