KICKER 16cmセパレート2way車載用スピーカー KSS6504

KICKER 16cmセパレート2way車載用スピーカー KSS6504 - KICKERKICKER 16cmセパレート2way車載用スピーカー KSS6504 - KICKER

・キッカーの16cm2wayスピーカー、KSS6504です。
・KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。
・KSS6504は16cmミッドバス、シルクドームトゥイーターで構成されたセパレート2wayスピーカーです。
・ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。
・トゥイーターは25mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。さらにウーファーのフェイズプラグを外して同軸マウントとすることも可能な構造になっています。
・ネットワークは本格的な12dB/octタイプ。3段階のトゥイーターアッテネーションを備え好みの調整が簡単にできます。
・KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。

仕様●グリル:付属●正式名称:51KSS6504 51th anniversary model付属品4種のツイーター取付オプション付属周波数特性35~21000Hz取付穴径(Φmm)123(ウーファー部)スピーカー16cm2wayコンポーネントスピーカー定格入力(W)125取付奥行(mm)46(ウーファー部)内容量1セット(2個)
注意
※取付バッフルは付属しておりますが、車種別で適合が分かれており取り付けられない場合がございますので、車種別 バッフルを合わせてご購入されることをオススメしています。
※こちらの商品は日本正規品で御座います。よって日本総輸入代理店による保証が付いております。安心してお買い求めくださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85553949KSS6504
55,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする