エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07E~

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07E~ - SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07E~ - SMC

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.内容量1個
関連資料:カタログ(40.18MB)取扱説明書:(5.51MB)
7040件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧 DC V
コネクタ仕様
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88655134ZK2A07E5BL1A-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,050
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655150ZK2A07E5BL1A-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,380
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655159ZK2A07E5BL1A-06-BD24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,820
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655168ZK2A07E5BL1A-06-BDE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655177ZK2A07E5BL1A-06-BDEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655186ZK2A07E5BL1A-06-BDJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,150
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655195ZK2A07E5BL1A-06-BDJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655204ZK2A07E5BL1A-06-BDJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655220ZK2A07E5BL1A-06-BDJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,310
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655229ZK2A07E5BL1A-06-BDK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655238ZK2A07E5BL1A-06-BDKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655247ZK2A07E5BL1A-06-BDW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,980
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655256ZK2A07E5BL1A-06-BE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,750
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655265ZK2A07E5BL1A-06-BEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,920
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655274ZK2A07E5BL1A-06-BJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,710
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655290ZK2A07E5BL1A-06-BJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,750
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655299ZK2A07E5BL1A-06-BJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,920
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655308ZK2A07E5BL1A-06-BJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,870
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655317ZK2A07E5BL1A-06-BK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,420
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655326ZK2A07E5BL1A-06-BKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,590
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655335ZK2A07E5BL1A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,540
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655344ZK2A07E5BL1A-06-D24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,490
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655360ZK2A07E5BL1A-06-DE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655369ZK2A07E5BL1A-06-DEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655378ZK2A07E5BL1A-06-DJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,820
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655387ZK2A07E5BL1A-06-DJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655396ZK2A07E5BL1A-06-DJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655405ZK2A07E5BL1A-06-DJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,980
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655414ZK2A07E5BL1A-06-DK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,530
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655430ZK2A07E5BL1A-06-DKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655439ZK2A07E5BL1A-06-DW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,650
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655448ZK2A07E5BL1A-06-E24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,420
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655457ZK2A07E5BL1A-06-EW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,590
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655466ZK2A07E5BL1A-06-J24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,380
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655475ZK2A07E5BL1A-06-JK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,420
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655484ZK2A07E5BL1A-06-JKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,590
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655500ZK2A07E5BL1A-06-JW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,540
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655509ZK2A07E5BL1A-06-K24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,090
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655518ZK2A07E5BL1A-06-KW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,260
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655527ZK2A07E5BL1A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,210
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655536ZK2A07E5BL1A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
34,050
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655545ZK2A07E5BL1A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
34,380
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655554ZK2A07E5BL1A-07-BD24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
34,820
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655570ZK2A07E5BL1A-07-BDE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655579ZK2A07E5BL1A-07-BDEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
36,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655588ZK2A07E5BL1A-07-BDJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
35,150
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655597ZK2A07E5BL1A-07-BDJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655606ZK2A07E5BL1A-07-BDJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
36,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655615ZK2A07E5BL1A-07-BDJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
35,310
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88655624ZK2A07E5BL1A-07-BDK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
35,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする