エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10J~

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10J~ - SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10J~ - SMC

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし内容量1個
関連資料:カタログ(40.18MB)取扱説明書:(5.51MB)
全704種類を絞り込む
真空ポート(V)
704種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧 DC V
コネクタ仕様
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88843775ZK2A10J5BL1A-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,280
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
88843784ZK2A10J5BL1A-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,610
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843800ZK2A10J5BL1A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843809ZK2A10J5BL1A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,450
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843818ZK2A10J5BL1A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
27,280
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843827ZK2A10J5BL1A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
27,610
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843836ZK2A10J5BL1A-07-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
27,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843845ZK2A10J5BL1A-07-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
27,450
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843854ZK2A10J5BL1A-0824(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ8
27,280
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843870ZK2A10J5BL1A-08-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ8
27,610
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843879ZK2A10J5BL1A-08-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ8
27,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843888ZK2A10J5BL1A-08-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ8
27,450
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843897ZK2A10J5BL1A-0924(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ5/16”
27,280
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843906ZK2A10J5BL1A-09-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ5/16”
27,610
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843915ZK2A10J5BL1A-09-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ5/16”
27,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843924ZK2A10J5BL1A-09-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ5/16”
27,450
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843940ZK2A10J5BL2A-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843949ZK2A10J5BL2A-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,680
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843958ZK2A10J5BL2A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843967ZK2A10J5BL2A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843976ZK2A10J5BL2A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843985ZK2A10J5BL2A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,680
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88843994ZK2A10J5BL2A-07-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844010ZK2A10J5BL2A-07-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844019ZK2A10J5BL2A-0824(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844028ZK2A10J5BL2A-08-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,680
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844037ZK2A10J5BL2A-08-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844046ZK2A10J5BL2A-08-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844055ZK2A10J5BL2A-0924(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844064ZK2A10J5BL2A-09-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,680
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844080ZK2A10J5BL2A-09-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844089ZK2A10J5BL2A-09-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844098ZK2A10J5BL3A-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844107ZK2A10J5BL3A-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844116ZK2A10J5BL3A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844125ZK2A10J5BL3A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844134ZK2A10J5BL3A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844150ZK2A10J5BL3A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844159ZK2A10J5BL3A-07-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844168ZK2A10J5BL3A-07-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844177ZK2A10J5BL3A-0824(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844186ZK2A10J5BL3A-08-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844195ZK2A10J5BL3A-08-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844204ZK2A10J5BL3A-08-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844220ZK2A10J5BL3A-0924(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844229ZK2A10J5BL3A-09-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844238ZK2A10J5BL3A-09-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844247ZK2A10J5BL3A-09-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844256ZK2A10J5BLA-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,610
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88844265ZK2A10J5BLA-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,940
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする