曜日別特売

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15J~

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15J~ - SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15J~ - SMC

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし内容量1個
関連資料:カタログ(40.18MB)取扱説明書:(5.51MB)
704件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧 DC V
コネクタ仕様
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89280259ZK2A15J5BL1A-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,280
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280268ZK2A15J5BL1A-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,610
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280277ZK2A15J5BL1A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280286ZK2A15J5BL1A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,450
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280295ZK2A15J5BL1A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
27,280
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280304ZK2A15J5BL1A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
27,610
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280320ZK2A15J5BL1A-07-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
27,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280329ZK2A15J5BL1A-07-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
27,450
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280338ZK2A15J5BL1A-0824(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ8
27,280
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280347ZK2A15J5BL1A-08-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ8
27,610
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280356ZK2A15J5BL1A-08-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ8
27,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280365ZK2A15J5BL1A-08-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ8
27,450
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280374ZK2A15J5BL1A-0924(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ5/16”
27,280
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280390ZK2A15J5BL1A-09-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ5/16”
27,610
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280399ZK2A15J5BL1A-09-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ5/16”
27,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280408ZK2A15J5BL1A-09-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ5/16”
27,450
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280417ZK2A15J5BL2A-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280426ZK2A15J5BL2A-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,680
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280435ZK2A15J5BL2A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280444ZK2A15J5BL2A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280460ZK2A15J5BL2A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280469ZK2A15J5BL2A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,680
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280478ZK2A15J5BL2A-07-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280487ZK2A15J5BL2A-07-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280496ZK2A15J5BL2A-0824(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280505ZK2A15J5BL2A-08-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,680
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280514ZK2A15J5BL2A-08-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280530ZK2A15J5BL2A-08-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280539ZK2A15J5BL2A-0924(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280548ZK2A15J5BL2A-09-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,680
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280557ZK2A15J5BL2A-09-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280566ZK2A15J5BL2A-09-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280575ZK2A15J5BL3A-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280584ZK2A15J5BL3A-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280600ZK2A15J5BL3A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280609ZK2A15J5BL3A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280618ZK2A15J5BL3A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280627ZK2A15J5BL3A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280636ZK2A15J5BL3A-07-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280645ZK2A15J5BL3A-07-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280654ZK2A15J5BL3A-0824(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280670ZK2A15J5BL3A-08-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280679ZK2A15J5BL3A-08-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280688ZK2A15J5BL3A-08-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280697ZK2A15J5BL3A-0924(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280706ZK2A15J5BL3A-09-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280715ZK2A15J5BL3A-09-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280724ZK2A15J5BL3A-09-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280740ZK2A15J5BLA-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,610
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89280749ZK2A15J5BLA-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,940
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする