曜日別特売

スライドラック(フルストローク/1000kg段/連結タイプ)

スライドラック(フルストローク/1000kg段/連結タイプ) - サカエ

棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。
スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。また増減も容易。
一つの棚をスライド棚を引出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。その為、ラックの転倒事故を防ぎます。
ロックを解除してスライドテーブルを引出すと定位置で自動的にロックされます。

材質スチールストローク(mm)700ストロークフルストロークタイプ連結奥行(mm)1250間口(mm)1300有効幅(mm)1100棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配送はできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※設置の際は必ずアンカーボルトで固定して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
棚段数(段)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85572045NSDR-14FRGグリーン2000(スライド棚)3、(固定棚)14000(棚1台あたり)
614,420
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85572054NSDR-14FRWアイボリー2000(スライド棚)3、(固定棚)14000(棚1台あたり)
614,420
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85572070FSR10-2404RGグリーン2400(スライド棚)4、(固定棚)15000(棚1台あたり)
788,330
639,800
703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85572079FSR10-2404RWアイボリー2400(スライド棚)4、(固定棚)15000(棚1台あたり)
788,330
639,800
703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする