JB(日本ボデーパーツ工業)
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 マーカーランプ・路肩灯
車検対応1年保証 12/24V共用
耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー
極性を気にせず装着できる無極性タイプ
CREE社LED採用
環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途
路肩灯などに
口金
BA15S
ガラス球形式
S25
色温度(K)
14000
入数
1個入り
内容量
1個
注意
※・本製品は車検対応品ですが車検官によって不適合と判断される場合があります。あらかじめご了承のうえ、取付作業を行ってください。
※・本製品はS25型の交換用LEDバルブとして設計していますが、純正品とは異なるため車種により適合しない場合がありますので、必ず灯具のサイズ、ソケット形状、バルブ挿入口のサイズをご確認ください。
※・本製品を使用することによりノイズが発生して電気系統に影響を与える場合がありますので、あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85575360
LSL-970
720
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
85575369
LSL-971
640
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください