曜日別特売

スムーズラーグECO

スムーズラーグECO - CONDOR(山崎産業)スムーズラーグECO - CONDOR(山崎産業)スムーズラーグECO - CONDOR(山崎産業)

水拭きだけで汚れが落ちるマイクロファイバーを使用。
マイクロファイバーの超繊維が細かなチリやほこりをキャッチします。
かための繊維がスムーズな動きを実現し、目地の汚れをかきだします。
HPニューフレッシュモップ、プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップに取付できます。

用途床面の水拭き掃除に材質再生ポリエステル、ポリエステル、ナイロンイエロー質量(g)115寸法(幅W×奥行D)(mm)475×155エコマーク認定認定エコマーク認定番号23 104 019繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85575448MO909-000X-MB-Y
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする