曜日別特売

ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付

ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 - ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 - ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 - ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 - ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 - ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 - ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 - ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 - ラクテム

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。

用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※相手物の材質に応じて先端パッドをお選びください。樹脂パッドは強く締めすぎると破損する恐れがございます。吸水性が高く膨らみやすい為、水まわりでのご使用はお控えください。耐熱温度(瞬間)は80度です。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
長さL(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85575046BSSPB3-610.560.51.518
オープン
343
377(税込)
5日以内出荷
85575055BSSPB3-810.580.51.518
オープン
350
385(税込)
5日以内出荷
85575064BSSPB3-1210.5120.51.518
オープン
356
392(税込)
5日以内出荷
85575080BSSPB4-810.581218
オープン
351
386(税込)
5日以内出荷
85575089BSSPB4-1210.5121218
オープン
358
394(税込)
5日以内出荷
85575098BSSPB4-1610.5161218
オープン
365
402(税込)
5日以内出荷
85575107BSSPB5-91591328
オープン
488
537(税込)
5日以内出荷
85575116BSSPB5-1315131328
オープン
493
542(税込)
5日以内出荷
85575125BSSPB5-1815181328
オープン
498
548(税込)
5日以内出荷
85575134BSSPB6-91591428
オープン
505
556(税込)
5日以内出荷
85575150BSSPB6-1315131428
オープン
510
561(税込)
5日以内出荷
85575159BSSPB6-1815181428
オープン
515
567(税込)
5日以内出荷
85575168BSSPB8-1618162633
オープン
646
711(税込)
5日以内出荷
85575177BSSPB8-2118212633
オープン
690
759(税込)
5日以内出荷
85575186BSSPB8-3118312633
オープン
733
806(税込)
5日以内出荷
85575195BSSPW3-610.560.51.518
オープン
343
377(税込)
5日以内出荷
85575204BSSPW3-810.580.51.518
オープン
350
385(税込)
5日以内出荷
85575220BSSPW3-1210.5120.51.518
オープン
356
392(税込)
5日以内出荷
85575229BSSPW4-810.581218
オープン
351
386(税込)
5日以内出荷
85575238BSSPW4-1210.5121218
オープン
358
394(税込)
5日以内出荷
85575247BSSPW4-1610.5161218
オープン
365
402(税込)
5日以内出荷
85575256BSSPW5-91591328
オープン
488
537(税込)
5日以内出荷
85575265BSSPW5-1315131328
オープン
493
542(税込)
5日以内出荷
85575274BSSPW5-1815181328
オープン
498
548(税込)
5日以内出荷
85575290BSSPW6-91591428
オープン
505
556(税込)
5日以内出荷
85575299BSSPW6-1315131428
オープン
510
561(税込)
5日以内出荷
85575308BSSPW6-1815181428
オープン
515
567(税込)
5日以内出荷
85575317BSSPW8-1618162633
オープン
646
711(税込)
5日以内出荷
85575326BSSPW8-2118212633
オープン
690
759(税込)
5日以内出荷
85575335BSSPW8-3118312633
オープン
733
806(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする